Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoPolipropileno
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca macho NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Peso0.28 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Longitud total2-13/16 pulg.
- Diámetro total2-15/32 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónCamLock a NPT
- Tipo de conexión de conexión(1" NPT macho, 1")
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo B x rosca macho
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.