PPE100
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 1 pulg. x Mango de manguera de 1 pulg., recto
Artículo MI #00337905
No. Fabricante PPE100
Precio3.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Adaptador macho de 1 pulg. x Mango de manguera de 1 pulg., recto
Artículo MI #00337905
No. Fabricante PPE100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PPE100 ADAP MACHO DE POLIETILENO X MANGUITO SHK

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de 125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +70 °F
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Material del sello
    Sin sello
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Longitud total
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro total
    1-15/16 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas para ranurar
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Tipo de acoplador
    Mango de manguera x adaptador macho tipo E
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo