Descripción general
Descripción del fabricante
PPE 200 POLI MACHO ADAP X MANGUERA SHK
Especificaciones
- Material del cuerpoPolipropileno
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de 100 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +70 °F
- Tipo de control de flujoNinguna
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Número de puertos2
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Tamaño del extremo 22 pulg.
- Peso0.28 lb
- Material del selloSin sello
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Longitud total4-29/32 pulg.
- Diámetro total2-13/16 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónCon púas para ranurar
- MaterialPolipropileno
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Tipo de acopladorMango de manguera x adaptador macho tipo E
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad