PPF75
NPT a conexión de tubo recta ranurada - Tamaño de acoplamiento de 3/4 pulg., cuerpo de polipropileno, macho, recto, adaptador x rosca macho NPT
Artículo MI #00337913
No. Fabricante PPF75
Precio2.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NPT a conexión de tubo recta ranurada - Tamaño de acoplamiento de 3/4 pulg., cuerpo de polipropileno, macho, recto, adaptador x rosca macho NPT
Artículo MI #00337913
No. Fabricante PPF75
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
Precio2.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PPF 75 POLI MACHO ADAP X MACHO NPT

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Polipropileno
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca macho NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Sexo de acoplamiento
    Hombre
  • Tamaño del acoplamiento
    3/4 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Peso
    0.06 lb
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Familia de conexiones de conexión
    Ranurado a NPT
  • Tipo de conexión de conexión
    (3/4" NPT macho, 3/4")
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo