Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoPolipropileno
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca macho NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoHombre
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Peso0.30 lb
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónRanurado a NPT
- Tipo de conexión de conexión(2" NPT macho, 2")
- Presión máxima de funcionamiento100 psi