Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoPolipropileno
- Forma de ajusteRecto
- Tamaño del acoplamiento3 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tipo de extremo 2Tapón antipolvo
- Tamaño del extremo 23 pulg.
- Peso0.35 lb
- Material del selloSin sello
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro total3-5/8 pulg.
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Tipo de acopladorTapón antipolvo tipo DP
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.