Motion
6PCTS-6FJX90S

Gates
6PCTS-6FJX90S

7338-12785 -
Artículo MI #00338028
No. Fabricante 6PCTS-6FJX90S
Precio56.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6PCTS-6FJX90S

7338-12785 -
Artículo MI #00338028
No. Fabricante 6PCTS-6FJX90S
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
Precio56.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 PCTS-6FJX90S VÁSTAGO JIC 7338-1278
  • Diseñado para funcionar con manguera termoplástica TH7 y TH7NC ; varios estilos de rosca disponibles para satisfacer las necesidades de aplicaciones que utilizan manguera termoplástica;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    072053136845
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos estilo embutido PCTS de Gates proporcionan una solución de una pieza para ensamblajes de edificios con manguera termoplástica.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.24 lb
  • Para usar con
    TH7, TH7NC
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    9/16-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos