Motion
6505-08-10

Brennan
6505-08-10

Adaptador recto - 5/8 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/2 pulg. macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00338038
No. Fabricante 6505-08-10
Precio19.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6505-08-10

Adaptador recto - 5/8 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/2 pulg. macho rígido de tubo, acero
Artículo MI #00338038
No. Fabricante 6505-08-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6505-08-10 ADAPTADOR MP-FJS RECTO
  • Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
  • Construcción de acero
  • Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
  • Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.25 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. hembra JIC 37° giratorio de antorcha x 1/2 pulg. macho rígido de tubo
  • Longitud total
    2.28 pulg.
  • Diámetro total
    5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo