Motion
3PCTS-2MPX

Gates
3PCTS-2MPX

733712005 -
Artículo MI #00338194
No. Fabricante 3PCTS-2MPX
Precio31.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3PCTS-2MPX

733712005 -
Artículo MI #00338194
No. Fabricante 3PCTS-2MPX
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
Su precio$31.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3PCTS-2MPX CPLG 7337-12005
  • Diseñado para funcionar con manguera termoplástica TH7 y TH7NC ; varios estilos de rosca disponibles para satisfacer las necesidades de aplicaciones que utilizan manguera termoplástica;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    072053136456
  • UPC_NO
    072053136456
  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos estilo embutido PCTS de Gates proporcionan una solución de una pieza para ensamblajes de edificios con manguera termoplástica.
  • Peso
    0.07 lb
  • Para usar con
    TH7, TH7NC
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    2
  • Tipo de extremo 1
    MPX
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tamaño de rosca 1
    1/8-27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos