Descripción general
- Tubo: negro, resistente al aceite y al calor, caucho sintético (CPE)
- Refuerzo: una trenza de alambre de acero de alta resistencia sobre una trenza de poliéster
- Cubierta: verde para una fácil identificación, resistente al aceite y al moho, trenza de poliéster impregnada con caucho sintético.
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera5/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.67 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053227758
- Presión de trabajo1500 psi / 103.4 bar
- Presión de estallido6000 psi / 413.7 bar
- Material del tubo interiorCPE (Tipo J)
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- UPC_NO072053227758
- ColorVerde
- Radio de curvatura mínimo45.7 mm/1.8 pulg.
- Tamaño del salpicadero6
- Peso de la manguera0.22 lb/pie
- Resistencia físicaCalor, aceite
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosFMVSS D.O.T., AAG
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Material del tuboCPE - Tipo J
- Color de la cubiertaVerde
- Material de la cubiertaTrenza de poliéster impregnada con goma sintética
- Longitud117 m / 385 pies
- Peso0.22 lb
- Número de catálogo del fabricante3658-0021
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialC5D Manguera hidráulica de fluido múltiple de alta temperatura
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoLa manguera de alta temperatura C5D se recomienda para su uso con fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato; combustibles diésel y líneas de filtración, líneas de refrigerante de transmisión, líneas de aceite lubricante caliente, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñado para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), gasolina, suministros de aceite para turbocompresores, cilindro de cabina inclinable y frenos neumáticos. No aprobado para biodiésel por encima de B5.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, de tela, alambre
- Presión de la mangueraPresión variable media
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.