Descripción general
- Tubo: negro, resistente al aceite y al calor, caucho sintético (CPE)
- Refuerzo: una trenza de alambre de acero de alta resistencia sobre una trenza de poliéster
- Cubierta: verde para una fácil identificación, resistente al aceite y al moho, trenza de poliéster impregnada con caucho sintético.
Especificaciones
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior nominal de la manguera7/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.77 pulg.
- Número de Upc del fabricante072053227765
- Presión de trabajo1250 psi / 86.2 bar
- Presión de estallido5000 psi / 344.7 bar
- Material del tubo interiorCPE (Tipo J)
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero trenzado y textil
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 300 °F
- UPC_NO072053227765
- ColorVerde
- Radio de curvatura mínimo50.8 mm/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero8
- Resistencia físicaCalor, aceite
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Estándares cumplidosFMVSS D.O.T., AAG
- Catálogo del fabricante
- Aplicaciones típicasHidráulico
- Página de producto del fabricante
- Material del tuboCPE - Tipo J
- Color de la cubiertaVerde
- Material de la cubiertaTrenza de poliéster impregnada con goma sintética
- Longitud101 m / 330 pies
- Peso0.23 lb
- Número de catálogo del fabricante36580022
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Tipo de cubiertaEstándar
- Marca comercialC5D Manguera hidráulica de fluido múltiple de alta temperatura
- Color del tuboNegro
- Uso recomendadoLa manguera de alta temperatura C5D se recomienda para su uso con fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato; combustibles diésel y líneas de filtración, líneas de refrigerante de transmisión, líneas de aceite lubricante caliente, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñado para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), gasolina, suministros de aceite para turbocompresores, cilindro de cabina inclinable y frenos neumáticos. No aprobado para biodiésel por encima de B5.
- Tipo de refuerzo2 trenzados, de tela, alambre
- Presión de la mangueraPresión variable media
- Temperatura máxima+149°C / +300 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.