Motion
16C5D XREEL

Gates
16C5D XREEL

C5D Manguera hidráulica de múltiples fluidos - 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., 400 psi / 27.6 bar de presión de trabajo, 1600 psi / 110.3 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster, tubo de CPE (tipo J)
Artículo MI #00338212
No. Fabricante 16C5D XREEL
Precio18.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16C5D XREEL

C5D Manguera hidráulica de múltiples fluidos - 7/8 pulg. de D.I., 1.23 pulg. de D.E., 400 psi / 27.6 bar de presión de trabajo, 1600 psi / 110.3 bar de presión de rotura, cubierta de poliéster, tubo de CPE (tipo J)
Artículo MI #00338212
No. Fabricante 16C5D XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.78/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
16C5D MANGUERA

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.23 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053227796
  • Presión de trabajo
    400 psi / 27.6 bar
  • Presión de estallido
    1600 psi / 110.3 bar
  • Material del tubo interior
    CPE (Tipo J)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado y textil
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • UPC_NO
    072053227796
  • Color
    Verde
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm/3.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Resistencia física
    Calor, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    FMVSS D.O.T., AAG
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    Trenza de poliéster impregnada con goma sintética
  • Longitud
    50 m / 165 pies
  • Peso
    0.46 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    36580030
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    C5D Manguera hidráulica de fluido múltiple de alta temperatura
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera de alta temperatura C5D se recomienda para su uso con fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato; combustibles diésel y líneas de filtración, líneas de refrigerante de transmisión, líneas de aceite lubricante caliente, dirección asistida (PRECAUCIÓN: Diseñado para uso exclusivo en vehículos comerciales de servicio pesado), gasolina, suministros de aceite para turbocompresores, cilindro de cabina inclinable y frenos neumáticos. No aprobado para biodiésel por encima de B5.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, de tela, alambre
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos