Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF
- Rosca del extremo 2(NPTF) 3/4–14
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 NPTF
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5500 psi
- Peso0.01 lb
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. de tubo macho rígido x 3/4 pulg. de tubo macho rígido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación