Motion
3C2-3MIX90

Gates
3C2-3MIX90

730303495 -
Artículo MI #00338390
No. Fabricante 3C2-3MIX90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3C2-3MIX90

730303495 -
Artículo MI #00338390
No. Fabricante 3C2-3MIX90
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3C2-3 MEZCLA 90S VÁSTAGO
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    072053151152
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Ángulo
    90 °
  • Peso
    0.06 lb
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Tamaño del salpicadero
    3
  • Tipo de extremo 1
    MEZCLA
  • Tipo de accesorio
    SAE exacerbación invertida
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Ángulo de acoplamiento
    45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • Tamaño de rosca 1
    3/8 - 24

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos