Motion
04E-685
Codo giratorio hembra 45° JIC 37° de sellado EE. UU. - 5/16 en JIC 37 Línea/manguera/tubo, acero al carbono
Artículo MI #00338493
No. Fabricante 04E-685
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo giratorio hembra 45° JIC 37° de sellado EE. UU. - 5/16 en JIC 37 Línea/manguera/tubo, acero al carbono
Artículo MI #00338493
No. Fabricante 04E-685
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
04E-685 COLL-O-CRIMP CPLG
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tamaño hexagonal
    0.625 pulg.
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Ensamblaje del accesorio
  • Material
    Acero al carbono
  • Diámetro interior
    0.160 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en JIC 37 Línea/manguera/tubo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos