Motion
06E-608
Accesorio de engaste - 3/8 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Flare
Artículo MI #00338752
No. Fabricante 06E-608
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio de engaste - 3/8 pulg. D.I. de manguera, #8 JIC 37° Flare
Artículo MI #00338752
No. Fabricante 06E-608

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
06E-608 COLL-O-CRIMP CPLG

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 8 JIC 37° Flare
  • Finalizar género
    Mujer
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tamaño de la rosca
    3/4–16 AAG
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Serie de mangueras compatibles
    H009, H209, H243, H265, H275, H277, H285, H435, H436
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Factor de corte de la manguera
    1.38 pulg.
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos Weatherhead.
  • Longitud total
    2.3 pulg.
  • Sexo del puerto
    Hembra (puerto 1), Hembra (puerto 2)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos