Motion
16CPBP XREEL

Gates
16CPBP XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.48 pulg. de D.E., 3125 psi / 215.5 bar de presión de trabajo, 12500 psi / 861.8 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00338782
No. Fabricante 16CPBP XREEL
Precio38.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16CPBP XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.48 pulg. de D.E., 3125 psi / 215.5 bar de presión de trabajo, 12500 psi / 861.8 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00338782
No. Fabricante 16CPBP XREEL
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
Precio38.97 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
16CPB MANGUERA DE 1"

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.48 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053671629
  • Presión de trabajo
    3125 psi / 215.5 bar
  • Presión de estallido
    12500 psi / 861.8 bar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    072053671629
  • Radio de curvatura mínimo
    304.8 mm / 12 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Longitud
    46 m / 150 pies
  • Número de catálogo del fabricante
    46572552
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    Manguera de mina CPB
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Manguera trenzada de dos hilos con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos