Descripción general
- Sellos de contaminación
- Rotación de 360 grados
- Diseño de presión equilibrada
- Dimensiones de caída baja
Especificaciones
- Tipo de adaptadorJuntas giratorias
- Tamaño del extremo 11.000 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Rosca del extremo 21-11 1/2
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- MaterialAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Peso3.17 lb