Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-24
- Serie de mangueras compatibles303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Factor de corte de la manguera1.15 pulg.
- Longitud1.65 pulg.
- Longitud total1.65 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1210-8S
- Número de Upc del fabricante678146122490
- UPC_NO678146122490
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-24
- Tamaño hexagonal0.94 pulg.
- Estilo final 1Compresión
- Diámetro interior0.51 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.12 lb
- Tipos de productosEnchufe
- ColorDura-Kote
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho1.00 pulg.