2084-6S-3
Adaptadores de boquilla serie 2083 Aeroquip NPTF Tubo externo/NPTF Tubo externo
Artículo MI #00339161
No. Fabricante 2084-6S-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores de boquilla serie 2083 Aeroquip NPTF Tubo externo/NPTF Tubo externo
Artículo MI #00339161
No. Fabricante 2084-6S-3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2084-6S-3 ADAPTADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Ángulo
    180 °
  • Estilo
    NPTF macho a NPTF macho
  • Tipo de adaptador
    Adaptador de pezón
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18
  • Ambos extremos Tipo de género
    Hombre
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Número de Upc del fabricante
    639789286543
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    3/8-18
  • Diámetro exterior del tubo
    0.41 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Altura
    0.38 pulg.
  • Ancho
    0.38 pulg.
  • Longitud
    3.00 pulg.
  • Peso
    1.44 lb
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Número de catálogo del fabricante
    2084-6S-3
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Tipo de accesorio
    Adaptador de pezón
  • Serie
    Serie 2084

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo