10MM-4MJ

Gates
10MM-4MJ

725314355 Accesorio adaptador - 10 mm macho métrico con junta tórica x 1/4 en macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00339345
No. Fabricante 10MM-4MJ
Precio34.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10MM-4MJ

725314355 Accesorio adaptador - 10 mm macho métrico con junta tórica x 1/4 en macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00339345
No. Fabricante 10MM-4MJ
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
Su precio$34.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10MM-4MJ ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Sistema métrico macho con junta tórica
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    10 mm
  • Número de Upc del fabricante
    072053168440
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, M10 con junta tórica
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, M10 con junta tórica
  • UPC_NO
    072053168440
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.10 lb
  • Descripción Palabra clave
    10 mm macho métrico con junta tórica x 1/4 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos