Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1Sistema métrico macho con junta tórica
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
- Tamaño del extremo 112 mm
- Número de Upc del fabricante072053168457
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, M12 con junta tórica
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°, M12 con junta tórica
- UPC_NO072053168457
- MaterialAcero
- Peso0.14 lb
- Descripción Palabra clave12 mm macho métrico con junta tórica x 1/4 en macho JIC 37° Flare
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.