Motion
7005-10-18

Brennan
7005-10-18

Adaptador recto - 5/8 pulg. macho JIC 37° Flare x 18 mm macho métrico, acero
Artículo MI #00339367
No. Fabricante 7005-10-18
Precio23.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-10-18

Adaptador recto - 5/8 pulg. macho JIC 37° Flare x 18 mm macho métrico, acero
Artículo MI #00339367
No. Fabricante 7005-10-18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-10-18 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Tamaño de la rosca 2
    M18X1.5
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Forma
    RECTO
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Tamaño del extremo 2
    18 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    5/8 JIC 37°, M18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    5/8 JIC 37°, M18
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.18 lb
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho JIC 37° Flare x 18 mm macho métrico
  • Longitud total
    41.5
  • Cuerpo hexagonal
    24.0
  • Serie
    7005
  • Profundidad de la rosca
    12.3
  • Enchapado
    CR3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo