Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Tamaño de la rosca 2M22X1.5
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
- FormaRECTO
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Métrica masculina
- Tamaño del extremo 222 mm
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°, M22
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 JIC 37°, M22
- MaterialAcero
- Peso0.30 lb
- Descripción Palabra clave3/4 en macho JIC 37° Flare x 22 mm macho métrico
- Longitud total46.0
- Cuerpo hexagonal27.0
- Serie7005
- Profundidad de la rosca14.0
- EnchapadoCR3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación