33MM-16MJ

Gates
33MM-16MJ

725314465 Accesorio adaptador - 33 mm macho métrico con junta tórica x 1 pulg macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00339384
No. Fabricante 33MM-16MJ
Precio183.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
33MM-16MJ

725314465 Accesorio adaptador - 33 mm macho métrico con junta tórica x 1 pulg macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00339384
No. Fabricante 33MM-16MJ
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
Precio183.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33MM-16MJ ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Sistema métrico macho con junta tórica
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    33 mm
  • Rosca del extremo 1
    M33 x 2.0
  • Número de Upc del fabricante
    072053168556
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 JIC 37°, M33 con junta tórica
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°, M33 con junta tórica
  • UPC_NO
    072053168556
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.42 lb
  • Descripción Palabra clave
    33 mm macho métrico con junta tórica x 1 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos