42MM-20MJ

Gates
42MM-20MJ

725314475 Accesorio adaptador - 42 mm macho métrico con junta tórica x 1-1/4 en macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00339387
No. Fabricante 42MM-20MJ
Precio266.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
42MM-20MJ

725314475 Accesorio adaptador - 42 mm macho métrico con junta tórica x 1-1/4 en macho JIC 37° Flare, acero
Artículo MI #00339387
No. Fabricante 42MM-20MJ
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
Precio266.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
42MM-20MJ ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Sistema métrico macho con junta tórica
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Tamaño del extremo 1
    42 mm
  • Rosca del extremo 1
    M42 x 2.0
  • Número de Upc del fabricante
    072053168563
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°, M42 con junta tórica
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 JIC 37°, M42 con junta tórica
  • UPC_NO
    072053168563
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.96 lb
  • Descripción Palabra clave
    42 mm macho métrico con junta tórica x 1-1/4 en macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos