Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Tamaño de la rosca 23/8-19
- Estilo final 1Cono de tubo estándar británico macho
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPT a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPT
- FormaRECTO
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 1(BSPT) 3/8–19
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/8 BSPT, 3/8 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 BSPT, 3/8 JIC 37°
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Peso0.11 lb
- Descripción Palabra clave3/8 en macho cono estándar británico de tubo x 3/8 en macho JIC 37° Flare
- Longitud total35.5
- Cuerpo hexagonal19.0
- Serie7000
- Profundidad de la rosca7.0
- EnchapadoCR3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación