7002-04-02

Brennan
7002-04-02

Adaptador recto - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/8 in x 1/4 in JIC macho 37° Flare
Artículo MI #00339421
No. Fabricante 7002-04-02
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7002-04-02

Adaptador recto - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/8 in x 1/4 in JIC macho 37° Flare
Artículo MI #00339421
No. Fabricante 7002-04-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7002-04-02 MJ-MBSPP RECTO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Tamaño de la rosca 2
    1/8-28
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Forma
    RECTO
  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/8–28
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 JIC 37°, 1/8 BSPP
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 JIC 37°, 1/8 BSPP
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 1/8 in x 1/4 in macho JIC 37° Flare
  • Longitud total
    31.5
  • Cuerpo hexagonal
    16.0
  • Serie
    7002
  • Profundidad de la rosca
    4.37
  • Enchapado
    CR3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo