Descripción general
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Tamaño de la rosca 21/4-19
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a BSPP, BSPP a JIC 37° Flare
- FormaRECTO
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/4–19
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 BSPP, 3/8 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 BSPP, 3/8 JIC 37°
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Altura1.5
- Ancho0.75
- Longitud0.7
- Peso0.06 libras, 0.11
- Descripción Palabra claveTubo estándar británico macho paralelo de 1/4 in x 3/8 in macho JIC 37° Flare
- Longitud total32.5
- Cuerpo hexagonal19.0
- Serie7002
- Profundidad de la rosca6.0
- EnchapadoCR3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación
Motion Caso de estudio de motores hidráulicos niquelados Food-BevMotion estableció un inventario abastecido de motores chapados, preparados con enchufes Brennan y sellados para una fácil identificación del cliente.
Ver la documentación