7002-06-08

Brennan
7002-06-08

Adaptador recto - 9/16 in macho JIC 37° Flare x 1/2 in macho British Standard Pipe Parallel
Artículo MI #00339439
No. Fabricante 7002-06-08
Precio19.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7002-06-08

Adaptador recto - 9/16 in macho JIC 37° Flare x 1/2 in macho British Standard Pipe Parallel
Artículo MI #00339439
No. Fabricante 7002-06-08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7002-06-08 MJ-MBSPP RECTO

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Tamaño de rosca 1
    9/16-18
  • Tamaño de la rosca 2
    1/2-14
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Desfogue a BSPP
  • Forma
    Recto
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    9/16 JIC
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 BSPP
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Peso
    0.13 lb
  • Longitud total
    37 mm
  • Hexagonal
    8 mm de ancho
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Serie
    7002

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo