8MBSPPOR-8MJ

Gates
8MBSPPOR-8MJ

725314085 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 pulg. con junta tórica x 1/2 pulg. JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00339443
No. Fabricante 8MBSPPOR-8MJ
Precio45.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MBSPPOR-8MJ

725314085 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 pulg. con junta tórica x 1/2 pulg. JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00339443
No. Fabricante 8MBSPPOR-8MJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$45.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8MBSPPOR-8MJ ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo con junta tórica
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1/2–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053168648
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 BSPP, 1/2 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/4–16
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • UPC_NO
    072053168648
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.20 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 1/2 in con junta tórica x 1/2 in macho JIC 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos