16MBSPPOR-16MJ

Gates
16MBSPPOR-16MJ

725314105 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1 pulg. con junta tórica x 1 pulg. JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00339449
No. Fabricante 16MBSPPOR-16MJ
Precio116.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16MBSPPOR-16MJ

725314105 Accesorio adaptador - Tubo estándar británico macho paralelo de 1 pulg. con junta tórica x 1 pulg. JIC macho 37° Flare, acero
Artículo MI #00339449
No. Fabricante 16MBSPPOR-16MJ
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
Precio116.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16MBSPPOR-16MJ ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo con junta tórica
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    BSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (BSPP) 1–11
  • Número de Upc del fabricante
    072053168662
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 BSPP, 1 JIC 37°
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 BSPP, 1 JIC 37°
  • UPC_NO
    072053168662
  • Material
    Acero
  • Peso
    0.20 lb
  • Descripción Palabra clave
    Tubo estándar británico macho paralelo de 1 pulg. con junta tórica x 1 pulg. JIC macho 37° Flare

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos