32G2H X50FT

Gates
32G2H X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.62 pulg. de D.E., 1175 psi / 81 bar de presión de trabajo, 4700 psi / 324.1 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00339547
No. Fabricante 32G2H X50FT
Precio3,413.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
32G2H X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.62 pulg. de D.E., 1175 psi / 81 bar de presión de trabajo, 4700 psi / 324.1 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #00339547
No. Fabricante 32G2H X50FT
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
Precio3,413.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
32 MANGUERA HIDRÁULICA G2H X 50'

Especificaciones

  • País de origen
    EN
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.62 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053342789
  • Presión de trabajo
    1175 psi / 81 bar
  • Presión de estallido
    4700 psi / 324.1 bar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Radio de curvatura mínimo
    635 mm/25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo M
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Número de catálogo del fabricante
    46570926
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    G2H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera G2H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y alta presión.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos