24G2H X50FT

Gates
24G2H X50FT

Manguera hidráulica Global G2H : 1-1/2 pulg. de D.I., 2.11 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1300 psi / 89.6 bar, presión de estallido de 5200 psi / 358.5 bar, cubierta de goma Hypalon, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00339551
No. Fabricante 24G2H X50FT
Precio3,640.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24G2H X50FT

Manguera hidráulica Global G2H : 1-1/2 pulg. de D.I., 2.11 pulg. de D.E., presión de trabajo de 1300 psi / 89.6 bar, presión de estallido de 5200 psi / 358.5 bar, cubierta de goma Hypalon, tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #00339551
No. Fabricante 24G2H X50FT
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
Precio3,640.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24 MANGUERA HIDRÁULICA G2H X 50'

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EN
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.11 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053225587
  • Presión de trabajo
    1300 psi / 89.6 bar
  • Presión de estallido
    5200 psi / 358.5 bar
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma Hypalon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 275 °F
  • UPC_NO
    072053225587
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    508 mm/20 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Resistencia física
    Incendio, aceite
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R2 Tipo AT
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • Página de producto del fabricante
  • Descripción Palabra clave
    SAE 100R2 Tipo AT
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CSM - Tipo M
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Peso
    90.06 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    46570927
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Marca comercial
    G2H Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Uso recomendado
    La manguera G2H se recomienda para aplicaciones de tuberías de aceite hidráulico de alta temperatura y alta presión.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Temperatura máxima
    +135°C / +275 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos