2-1/2X60 TRANSPORTE AÉREO MINERO 500

Gates
2-1/2X60 MINE AIRDRILL 500

Manguera industrial - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho natural, 60 pies de longitud
Artículo MI #00339555
No. Fabricante 2-1/2X60 MINE AIRDRILL 500
Precio73.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2-1/2X60 MINE AIRDRILL 500

Manguera industrial - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho natural, 60 pies de longitud
Artículo MI #00339555
No. Fabricante 2-1/2X60 MINE AIRDRILL 500
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
Precio73.18 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/2 PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 500

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.46 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso de alta presión para trabajos extrapesados en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Radio de curvatura mínimo
    30.0 pulg.
  • Longitud
    60 pies
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053213775
  • Material del tubo
    Goma de cloropreno
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos