Motion
06912E-512
Accesorios de manguera de engarce JIC 37 macho rígidos de la serie E Weatherhead 069
Artículo MI #00339821
No. Fabricante 06912E-512
Precio86.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce JIC 37 macho rígidos de la serie E Weatherhead 069
Artículo MI #00339821
No. Fabricante 06912E-512
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
Precio86.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
06912E-512 COLL-O-CRIMP CPLG
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Extremo de manguera (perm.) R5
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    1.36 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 en 1-1/16-12 JIC 37 x línea/manguera/tubo
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    06912E-512
  • Número de Upc del fabricante
    725975057667
  • UPC_NO
    725975057667
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Aplicación
    Sistema hidráulico de presión baja y media de uso general. Generalmente se utiliza para aplicaciones de camiones y vehículos todoterreno.
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Tamaño hexagonal
    1.13 pulg.
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Altura
    1.13 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    1.13 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    DURA-KOTE
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.25 lb
  • Para usar con
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.63 pulg.
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Ancho
    1.13 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos