Motion
HS28
Abrazadera de manguera de banda, acero inoxidable, 2-1/4 in de diámetro de banda
Artículo MI #00340154
No. Fabricante HS28
Precio1.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda, acero inoxidable, 2-1/4 in de diámetro de banda
Artículo MI #00340154
No. Fabricante HS28

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HS28 TORNILLO SIN FIN DE ABRAZADERA DE MANGUERA 1-3/4" ACERO INOX.
  • Construcción de cuatro piezas
  • Diseño del tornillo: cabeza hexagonal ranurada de 5/16"
  • Par máximo recomendado: 50 pulg-lbs
  • La abrazadera cumple con SAEJ1508 que reemplaza la especificación Mil WW-C-440B
  • Se venden diez por caja Material estilo HS
  • Correa y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301
  • Tornillo: acero endurecido SAE 1018 , chapado en zinc y material HSS estilo inmersión en cromato
  • Correa y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301
  • Tornillo: inoxidable serie SAE 300

Especificaciones

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de engranaje de gusano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple (banda, carcasa), zinc (tornillo)
  • Diámetro de la banda
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro mínimo
    1-5/16 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Diámetro máximo
    2-1/4 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.
  • Cantidad del paquete
    500
  • Características y beneficios
    • Construcción de cuatro piezas • Diseño de tornillo: cabeza hexagonal ranurada de 5/16" • Par de apriete máximo recomendado: 50 in-lbs • La abrazadera cumple con SAEJ1508 que reemplaza a Mil Spec WW-C-440B • Se vende diez por caja Material estilo HS • Banda y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301 • Tornillo: acero endurecido SAE 1018 , chapado en zinc y material estilo HSS cromado • Banda y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301 • Tornillo: inoxidable serie SAE 300
  • Peso
    0.06 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo