MH16
Abrazadera de manguera de banda, acero inoxidable, 1-1/2 in de diámetro de banda
Artículo MI #00340357
No. Fabricante MH16
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de manguera de banda, acero inoxidable, 1-1/2 in de diámetro de banda
Artículo MI #00340357
No. Fabricante MH16
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
Su precio$1.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MH16 TORNILLO SIN FIN DE ABRAZADERA DE MANGUERA 1" ACERO INOX.

Especificaciones

  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de engranaje de gusano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Simple (banda, carcasa), zinc (tornillo)
  • Diámetro de la banda
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo
    15/16 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Diámetro máximo
    1-1/2 pulg.
  • Ancho
    5/16 pulg.
  • Cantidad del paquete
    200
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo