Motion
3/4X500 PLANTA 300 NC

Gates
3/4X500 PLANT 300 NC

Plant Master™ 300NC Industrial Hose - 3/4 in Inner Diameter, 300 psi Working Pressure, Air & Multipurpose Type, EPDM Rubber Tube Material, EPDM Rubber Cover Material, 500 ft Length
Artículo MI #00340747
No. Fabricante 3/4X500 PLANT 300 NC
Precio5.83 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/4X500 PLANT 300 NC

Plant Master™ 300NC Industrial Hose - 3/4 in Inner Diameter, 300 psi Working Pressure, Air & Multipurpose Type, EPDM Rubber Tube Material, EPDM Rubber Cover Material, 500 ft Length
Artículo MI #00340747
No. Fabricante 3/4X500 PLANT 300 NC
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
Precio5.83 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 MAESTRO DE PLANTA 300 NC 3237-0706

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.16 pulg.
  • Aspiración
    20 inHg
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua de servicio medio en las que se necesita una manguera con alta resistencia eléctrica.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 150 °F
  • Color
    Rojo
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Longitud
    500 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053652345
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.36 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Peso
    0.36 lb
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Verde

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos