Motion
2X10 4663K LLENADO DE COMBUSTIBLE CORR 20

Gates
2X10 4663K FUEL FILL CORR 20

4663K Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, 1.4 Presión de trabajo, Tipo de manguera corrugada de llenado de combustible, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 10 pies de longitud
Artículo MI #00340755
No. Fabricante 2X10 4663K FUEL FILL CORR 20
Precio32.46 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X10 4663K FUEL FILL CORR 20

4663K Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, 1.4 Presión de trabajo, Tipo de manguera corrugada de llenado de combustible, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 10 pies de longitud
Artículo MI #00340755
No. Fabricante 2X10 4663K FUEL FILL CORR 20
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
Su precio$32.46/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 4663K RELLENO DE COMBUSTIBLE CORRUGADO 20

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera corrugada de llenado de combustible
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.25 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    1.4
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de llenado del depósito de combustible para proporcionar un conector flexible entre el depósito de combustible y la tubería de llenado. Adecuado para aplicaciones de llenado en automóviles, camiones, autobuses y otras aplicaciones similares donde se requiere una manguera excepcionalmente flexible.
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Cloropreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Una sola capa de tejido sintético y dos alambres de acero helicoidal integrados
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    7.0 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053215397
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.60 libras por pie
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Peso
    0.60 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos