Motion
3219-2901

Gates
3219-2901

Maestro de la planta de 3/16 pulg. de diámetro interior, 500 psi de presión de trabajo, tipo de manguera de aire y agua
Artículo MI #00340968
No. Fabricante 3219-2901
Precio5.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3219-2901

Maestro de la planta de 3/16 pulg. de diámetro interior, 500 psi de presión de trabajo, tipo de manguera de aire y agua
Artículo MI #00340968
No. Fabricante 3219-2901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.05 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE PLANTA XTREME 325 TRENZA 3/16 1

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.44 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo (tipo C2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Rojo
  • Radio de curvatura mínimo
    3.00 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Clase A de ARPM, Clase B de ARPM
  • UPC_NO
    072053645217
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.07 libras por pie
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos