2 1/2X50FT PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 500

Gates
2 1/2X50FT MINE MASTER AIRDRILL 500

Manguera industrial de perforación de aire Mine Master℮ - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, tipo de manguera de minería, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho natural, 50 pies de longitud
Artículo MI #00340976
No. Fabricante 2 1/2X50FT MINE MASTER AIRDRILL 500
Precio62.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2 1/2X50FT MINE MASTER AIRDRILL 500

Manguera industrial de perforación de aire Mine Master℮ - 2-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, tipo de manguera de minería, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho natural, 50 pies de longitud
Artículo MI #00340976
No. Fabricante 2 1/2X50FT MINE MASTER AIRDRILL 500
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
Su precio$62.94/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/2 PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 500

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de minería
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.46 pulg.
  • Aspiración
    10 inHg
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso de alta presión para trabajos extrapesados en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Material del tubo interior
    Neopreno (tipo A)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma natural (Tipo D3)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 212 °F
  • Color
    Gris
  • Radio de curvatura mínimo
    30.0 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Estándares cumplidos
    Clase B de ARPM
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053213744
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    2.98 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma de cloropreno
  • Peso
    2.98 lb
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos