3X50 TRANSPORTE AÉREO MINERO 500

Gates
3X50 MINE AIRDRILL 500

Manguera industrial de perforación de aire Mine Master℮ - 3 pulg. de diámetro interior, 34.5 de presión de trabajo, tipo de manguera de minería, cloropreno - Material de tubo tipo A, caucho natural - Material de cubierta tipo D3 , 50 pies de longitud
Artículo MI #00340986
No. Fabricante 3X50 MINE AIRDRILL 500
Precio50.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3X50 MINE AIRDRILL 500

Manguera industrial de perforación de aire Mine Master℮ - 3 pulg. de diámetro interior, 34.5 de presión de trabajo, tipo de manguera de minería, cloropreno - Material de tubo tipo A, caucho natural - Material de cubierta tipo D3 , 50 pies de longitud
Artículo MI #00340986
No. Fabricante 3X50 MINE AIRDRILL 500
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
Su precio$50.72/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3 PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 500

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de minería
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3.97 pulg.
  • Aspiración
    10 inHg
  • Presión de trabajo
    34.5
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso de alta presión para trabajos extrapesados en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Material del tubo interior
    Neopreno (tipo A)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma natural (Tipo D3)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 212 °F
  • Color
    Gris
  • Radio de curvatura mínimo
    36.0 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Estándares cumplidos
    Clase B de ARPM
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053213751
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    3.63 libras por pie
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • Peso
    3.63 lb
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Goma natural - Tipo D3
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos