Motion
2X100 AGUA DESLIZADA 150D AR

Gates
2X100 WATER SLURRY 150D AR

Manguera industrial de lechada Water Master 150D AR - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de succión y descarga de agua, material de tubo de caucho SBR, material de cubierta de caucho SBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341096
No. Fabricante 2X100 WATER SLURRY 150D AR
Precio21.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X100 WATER SLURRY 150D AR

Manguera industrial de lechada Water Master 150D AR - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de succión y descarga de agua, material de tubo de caucho SBR, material de cubierta de caucho SBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341096
No. Fabricante 2X100 WATER SLURRY 150D AR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.28 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 SUSPENSIÓN MAESTRA DE AGUA 150D AR

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.48 pulg.
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Descarga de agua y lodo en aplicaciones industriales de uso intensivo en las que se necesita resistencia a la abrasión.
  • Material del tubo interior
    SBR (Tipo D)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Múltiples capas de cordón textil de fibra sintética
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    20.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053436167
  • UPC_NO
    072053436167
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.93 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma SBR
  • Peso
    0.93 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos