6X100 AGUA DESLIZADA 150D AR

Gates
6X100 WATER SLURRY 150D AR

Manguera industrial para lechada Water Master 150D AR - 6 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo de manguera de agua, SBR - Material del tubo tipo D, SBR - Material de la cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341115
No. Fabricante 6X100 WATER SLURRY 150D AR
Precio163.07 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6X100 WATER SLURRY 150D AR

Manguera industrial para lechada Water Master 150D AR - 6 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo de manguera de agua, SBR - Material del tubo tipo D, SBR - Material de la cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341115
No. Fabricante 6X100 WATER SLURRY 150D AR
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
Precio163.07 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
6 SUSPENSIÓN MAESTRA DE AGUA 150D AR

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    6 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    6.51 pulg.
  • Presión de trabajo
    10.3
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Descarga de agua y lodo en aplicaciones industriales de uso intensivo en las que se necesita resistencia a la abrasión.
  • Material del tubo interior
    SBR (Tipo D)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Múltiples capas de cordón textil de fibra sintética
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 150 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    72.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053644012
  • UPC_NO
    072053644012
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    2.83 libras por pie
  • Material del tubo
    SBR - Tipo D
  • Peso
    2.83 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo