2X100 AGUA 150SD AR

Gates
2X100 WATER 150SD AR

Manguera industrial SD AR de patrón de agua (100-150) - 2 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, SBR - Material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341137
No. Fabricante 2X100 WATER 150SD AR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X100 WATER 150SD AR

Manguera industrial SD AR de patrón de agua (100-150) - 2 pulg. de diámetro interior, 10.3 de presión de trabajo, tipo manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, SBR - Material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #00341137
No. Fabricante 2X100 WATER 150SD AR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2 MAESTRO DE AGUA 150SD AR 4686-0704

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.46 pulg.
  • Presión de trabajo
    10.3
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de aspiración utilizada para transportar agua, detergentes, líquidos hidráulicos de éster de fosfato y soluciones diluidas de ácidos, álcalis y glicoles.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil de fibra sintética con alambre espiral de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    10.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 100 pies
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053652116
  • UPC_NO
    072053652116
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.99 libras por pie
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • Peso
    1.00 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos