Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera de refrigerante
- Diámetro interior nominal de la manguera3/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.14 pulg.
- Aspiración5 inHg
- Presión de trabajo5.5
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor, como mangueras o conectores de radiador y calentador. También apto para aire y agua.
- Material del tubo interiorEPDM (tipo P)
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM (tipo P)
- Tipo de refuerzo de mangueraCuatro capas de textil sintético de alta tensión
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 257 °F
- ColorNegro
- Radio de curvatura mínimo6.0 pulg.
- Longitud50 pies
- Estándares cumplidosARPM Clase C, SAE 20R1 Clase D2
- Código de armonización4009.31.0000
- Número de Upc del fabricante072053214390
- UPC_NO072053214390
- Catálogo del fabricante
- Peso de la manguera0.33 libras por pie
- Material del tuboEPDM - Tipo P
- Peso0.33 lb
- Color de la cubiertaNegro
- Temperatura máxima257 °F
- Material de la cubiertaEPDM - Tipo P
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzoTejido sintético de varias capas
- Color del tuboNegro
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.