2X50 4175EC FRÍO 62

Gates
2X50 4175EC COOL 62

4175EC Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, 62 psi Presión de trabajo, Tipo de manguera de refrigerante, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 50 pies de longitud
Artículo MI #00341312
No. Fabricante 2X50 4175EC COOL 62
Precio19.11 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X50 4175EC COOL 62

4175EC Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, 62 psi Presión de trabajo, Tipo de manguera de refrigerante, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 50 pies de longitud
Artículo MI #00341312
No. Fabricante 2X50 4175EC COOL 62
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
Su precio$19.11/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
2 4175EC REFRIGERANTE 62 4175-0872

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.39 pulg.
  • Presión de trabajo
    62 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor, como mangueras o conectores de radiador y calentador. También apto para aire y agua.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cuatro capas de textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 257 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    20.00 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 50 pies
  • Resistencia física
    Calor, aceite, ozono
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase C, SAE 20R1 Clase D2
  • Aplicaciones típicas
    Marino
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053214260
  • UPC_NO
    072053214260
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.76 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Peso
    0.70 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos