3/8XRL PLANT XTRM 325 BRD BLK

Gates
3/8XRL PLANT XTRM 325 BRD BLK

Manguera industrial Plant Master to Xtreme - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 325 psi, Tipo de manguera de aire y agua, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 625 pies de longitud
Artículo MI #00341441
No. Fabricante 3/8XRL PLANT XTRM 325 BRD BLK
Precio4.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/8XRL PLANT XTRM 325 BRD BLK

Manguera industrial Plant Master to Xtreme - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 325 psi, Tipo de manguera de aire y agua, Nitrilo - Material de tubo tipo C, Cloropreno - Material de cubierta tipo A, 625 pies de longitud
Artículo MI #00341441
No. Fabricante 3/8XRL PLANT XTRM 325 BRD BLK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.12/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
TRENZA 3/8 XTREME 325 MAESTRO DE PLANTA

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.69 pulg.
  • Presión de trabajo
    325 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones que requieren una manguera trenzada de calidad superior, con excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo, gasolina, queroseno y fueloil (hasta +120°F) y aceites lubricantes (hasta +212°F).
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Longitud
    625 pies
  • Rango de longitud de segmento
    De 50 a 750 pies
  • Resistencia física
    Tiempo
  • Estándares cumplidos
    Clase A de ARPM, Clase B de ARPM
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053645439
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.15 libras por pie
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Peso
    0.16 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos