3/8X50 VAPOR VEGETAL 250 SUAVE

Gates
3/8X50 PLANT STEAM 250 SMOOTH

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 3/8 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , EPDM - Material de cubierta tipo P2 , 50 pies de longitud
Artículo MI #00341545
No. Fabricante 3/8X50 PLANT STEAM 250 SMOOTH
Precio6.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/8X50 PLANT STEAM 250 SMOOTH

Manguera industrial de vapor Plant Master® - 3/8 pulg. de diámetro interior, 17.2 de presión de trabajo, tipo manguera de aire y agua, EPDM - Material de tubo tipo P2 , EPDM - Material de cubierta tipo P2 , 50 pies de longitud
Artículo MI #00341545
No. Fabricante 3/8X50 PLANT STEAM 250 SMOOTH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.18 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 VAPOR MAESTRO DE PLANTAS 250 SUAVE

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.78 pulg.
  • Presión de trabajo
    17.2
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C).
  • Material del tubo interior
    EPDM (Tipo P2)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (Tipo P2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 450 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 50 pies
  • Resistencia física
    Aceite
  • Aplicaciones típicas
    Industrial
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • UPC_NO
    072053662962
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.26 libras por pie
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • Peso
    0.26 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P2
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos